Beli Timbangan Digital Rose di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  2. SOJIKYO Digital Scale Premium (Timbangan Digital Premium)
    Mulai

    Rp1.299.900

    SOJIKYO Digital Scale Premium (Timbangan Digital Premium)
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 30
    • Display: Dual Display / Front and back screen
    • Material: #304 Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
    • Accuracy (g): 5
    • Keyboard: All Stainless steel 20 keys dengan 3 memory record unit prices
    • Platter Size (cm): 33x23.5
    • Color: Tosca
    • AC Power Supply (V): 110/220 (± 10%)
    • DC Power Supply (V/Ah): 4/4 baterai isi ulang
    • Zero: <3% FS
  3. PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    94% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp14.900

    PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Deskripsi:
    Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.
    atribut:
    • Size: A4
    • Paper Type: Presentation Digital
    • Color: White
    • Paper Weight (gsm): 100
    • Size (mm): 210x297
  4. Max Stapler (Hekter/Stapler Kecil)
    Rating:
    99% of 100
    (24)
    Mulai

    Rp18.900

  5. Fenix Senter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    Fenix Senter
    Deskripsi:
    Fenix​​​​C6 V3.0 adalah lampu kerja isi ulang berkinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk perawatan dan perkerjaan industri umum, seperti perbaikan mobil, patroli malam, memperbaiki sirkuit listrik, dan sebagainya. Magnet di bagian ekor mudah untuk anda tempelkan ke permukaan logam, memberikan penggunaan hands-free. Selain itu, dua mode hadir dengan enam output yang dioperasikan oleh satu tombol, menawarkan pencahayaan optimal di setiap lokasi kerja. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 2600mAh yang dapat diisi ulang. FenixC6 V3.0 membantu anda menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan apa pun.Kelengkapan:FenixC6 V3.0 flashlight x1FenixARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery x1USB C-Type charging cable x1Lanyard x1Spare O-Ring x1User manual x1
  6. NIPPON PAINT Wall Paint Vinilex 5kg (Cat Dinding / Tembok)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    NIPPON PAINT Wall Paint Vinilex 5kg (Cat Dinding / Tembok)
    Deskripsi:
    VINILEX adalah cat emulsi berkualitas tinggi dengan basis kopolimer vinyl akrilik. Produk ini mempunyai daya tutup dan daya tahan yang sangat baik, serta lapisan film yang rata dan halus. Cat ini dapat digunakan untuk dinding interior dan eksterior serta langit-langit berbahan dasar asbes, batako, beton, papan, mortar, dan lain sebagainya.DATA APLIKASIAplikasi: Kuas, rol, atau spray.Pelarut: Air.Pengenceran: 5-10% (kuas, rol); 20% (airless spray).Ketebalan yang Dianjurkan: 30 µ.Daya Sebar Teoritis : 10 – 12 m²/kg/lapis (kuas).Waktu Pengeringan* :Kering Sentuh: 15 menit.Kering Keras: 1 jam.*(Tergantung pada suhu dan kelembaban).Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.
    atribut:
    • Metode Aplikasi: Kuas, Roll, Airless Spray
    • Pengenceran: Water
    • Sebaran Teoritis (m²): 10-12
    • Tekstur: Matt
    • Ukuran (kg): 5
  7. Sinar Dunia Copy Paper Color A4 80gsm (Kertas HVS / Fotocopy Berwarna)
    Rating:
    100% of 100
    (28)
    Mulai

    Rp87.900

    Sinar Dunia Copy Paper Color A4 80gsm (Kertas HVS / Fotocopy Berwarna)
    atribut:
    • Number of Sheets: 500
    • Paper Weight (gsm): 80
  8. Logitech Wireless Mouse
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

    Logitech Wireless Mouse
    Deskripsi:
    M337 mobile mouse terhubung dengan hampir setiap perangkat wireless melauli bluetooth. Nyaman dan menopang tangan Anda, memungkinkan Anda bekerja selama yang diinginkan. Tombol navigasi dan roda miring yang nyaman meletakkan kontrol ke telapak tangan Anda. Unduh software Logitech Options untuk mengaktifkan dukungan gerakan pada Windows dan Mac OS. M337 dapat digunakan pada berbagai permukaan, mulai meja besi di kafe hingga meja ubin sampai meja kayu favorit Anda, berkat sensor optik laser-grade. - Persyaratan Sistem: Windows 7, Windows 8, Windows 10 atau versi terbaru, Mac OS X 10.8 atau versi terbaru, Chrome OS, Android 3.2 atau versi terbaru, Tablet atau komputer wireless Bluetooth. - Spesifikasi Teknikal: 1. Jenis Koneksi: Bluetooth Classic (3.0). 2. Jangkauan wireless: 10m (30 kaki), Jangkauan wireless mungkin beragam, bergantung pada kondisi lingkungan dan komputasi. 3. Baterai: 1x AA. 4. Usia Baterai: 10 bulan. 5. Lampu Indikator (LED): LED Baterai. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Sensor optik laser-grade. 8. Isi Kemasan: Mouse, Dokumen penggunaan.
  9. Fenix Headlamp
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp669.900

    Fenix Headlamp
    Deskripsi:
    HM50R is a rechargeable headlamp, built tough to withstand cold temperatures. It is fitted with a white light LED featuring 4 output levels. The side switch in the lamp head controls all functions and is easily operated for various lighting demands. The lamp emits a max output of 500 lumens with a max beam distance of up to 80 meters, and a max runtime of 128 hours. All of the following features: IP68 rating, cold-resistance, full-metal housing, semi-sealed holder(headlamp holder can be removed), sweat-channeling headband, compatibility with 16340 and CR123A batteries, handy and compact size, plus the ability to use the headlamp as a mini flashlight, make this multipurpose headlamp really suitable for high altitude climbing and long distance hiking in rigid environments.
  10. Logitech Keyboard
    Mulai

    Rp379.900

    Logitech Keyboard
    Deskripsi:
    Gaming keyboard berkinerja tinggi yang dilengkapi pilihan switch mechanical GX terbaik untuk Anda. Dilengkapi report rate 1md, USB passthrough, LIGHTYSNC RGB, dan bahan aluminum-alloy.TOMBOL KHUSUS- Kontrol Pencahayaan: FN+F5/ F6/F7- Game Mode: FN+F8- Kontrol media: FN+F9/ F10/F11/F12- Kontrol Volume: FN+ PRTSC/SCRLK/PAUSE- Tombol FN yang Dapat Diprogram melalui Logitech G HUB
  11. ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Rating:
    99% of 100
    (144)
    Mulai

    Rp14.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AA
    • Diameter (mm): 13.7-14.5
    • Total Height (mm): 49.5-50.5
    • Voltage (V): 1.5
  12. TAPECASE PTFE & Silicone Heat and Abrasion Resistance Tape (Lakban Tahan Panas / Lakban Teflon)
    Mulai

    Rp88.900

    TAPECASE PTFE & Silicone Heat and Abrasion Resistance Tape (Lakban Tahan Panas / Lakban Teflon)
    Deskripsi:
    PTFE (polytetrafluoroethylene) glass cloth tape provides the most heat and abrasion resistance of all PTFE film tape. The reinforced glass cloth backing withstands tears, punctures, and high heat. It is used in applications such as heat sealing and ironing equipment, and on high-contact parts such as conveyor rollers and belts.
    atribut:
    • Package Quantity: 1
    • Product Form: Continuous Roll
    • Tape Adhesive Format: Single-Sided
    • Tape Brand: TapeCase
    • Tape Type: PTFE & Silicone Slick Surface Tape
  13. Tong Tji Teh Celup
    Rating:
    99% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp12.900

  14. YALE Door Lever Lockset (Gagang Pintu Tuas dengan Kunci)
    Mulai

    Rp3.099.900

    YALE Door Lever Lockset (Gagang Pintu Tuas dengan Kunci)
    Deskripsi:
    Suitable for installation on a variety of doors, these reliable locksets provide security while allowing easy entrance and egress.
    atribut:
    • UNSPSC: 46171503
    • Backset (inch): 2-3/4
    • Electrical/Mechanical: Mechanical
    • Ligature Resistant: No
    • Lockset Fire Rating (hour): 3
    • Lockset Handle Type: Lever
    • Visual Indicator Message: No Message
  15. Dymo Direct Thermal Label
    Mulai

    Rp349.900

    Dymo Direct Thermal Label
    Deskripsi:
    Direct thermal label rolls contain multiple labels that are stored on a roll core. Label rolls reduce reloading time because they contain more labels than a fanfold.
    atribut:
    • Core Dia. (inch): 1
    • For Print Method: Direct Thermal
    • Printer Compatibility: Desk Top Label Printer
  16. BESSEY Vise
    Mulai

    Rp949.900

Daftar Harga Timbangan Digital Rose Terbaru October 2026
ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)Rp1.499.900
SOJIKYO Digital Scale Premium (Timbangan Digital Premium)Rp1.299.900
PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Rp14.900
Max Stapler (Hekter/Stapler Kecil)Rp18.900
Fenix SenterRp289.900
NIPPON PAINT Wall Paint Vinilex 5kg (Cat Dinding / Tembok)Rp179.900
Sinar Dunia Copy Paper Color A4 80gsm (Kertas HVS / Fotocopy Berwarna)Rp87.900
Logitech Wireless MouseRp179.900
Fenix HeadlampRp669.900
Logitech KeyboardRp379.900

Data diperbarui pada 18/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)